Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 22, A2 blank, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 22, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 22, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 22, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 22, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 22, A2 blank, niedrige Form
Artikel-Nr.:
     5417F-281158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281158
EAN/GTIN:
     4057221966598
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 22
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
32
s:
32
d:
22
h:
22
M1:
15
Normart:
DIN
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
22
Durchmesser:
22 mm
Norm:
985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7186*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,8388*
€ 9,32817
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,2188*
€ 8,59037
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,2686*
€ 2,69963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2086*
€ 2,62823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1186*
€ 2,52113
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7186*
€ 2,04513
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.