Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 8x35 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 8x35 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 8x35 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 8x35 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 8x35 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 8x35 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
Artikel-Nr.:
     5417F-281812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281812
EAN/GTIN:
     4057221932487
Suchbegriffe:
DIN 1444
DIN 1444 Splintbolzen
DIN 1444 Splintlochbolzen
Splintbolzen DIN 1444
DIN 1444 8x35 Stahl, galv. verzinkt farblos, Passung h11 (DIN 7, ISO 2338), B Bolzen mit Kopf, mit Splintloch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bolzen mit Kopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Splint Ø:
2
Werkstoffart:
Stahl
Z2:
1
Z1:
2
W:
3,5
d3:
2
d2:
14
d:
8
l:
35
k:
3
Form:
B
Gewindeart:
ohne Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
1444
Weitere Suchbegriffe: Splintlochbolzen DIN 1444, din 1444 b 8x35, din 1444, din 1444 form b, 1444-8-35-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4074*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0817*
€ 6,04722
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7788*
€ 0,92677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6587*
€ 0,78385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5987*
€ 0,71245
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4874*
€ 0,58001
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4074*
€ 0,48481
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.