Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 10x25 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 10x25 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 10x25 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 10x25 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 10x25 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 10x25 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
Artikel-Nr.:
     5417F-281814
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281814
EAN/GTIN:
     4057221932548
Suchbegriffe:
DIN 1444
DIN 1444 Splintbolzen
DIN 1444 Splintlochbolzen
Splintbolzen DIN 1444
DIN 1444 10x25 Stahl, galv. verzinkt farblos, Passung h11 (DIN 7, ISO 2338), B Bolzen mit Kopf, mit Splintloch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bolzen mit Kopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Splint Ø:
3,2
Werkstoffart:
Stahl
Z2:
1
Z1:
2
W:
4,5
d3:
3,2
d2:
18
d:
10
l:
25
k:
4
Form:
B
Gewindeart:
ohne Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1444
Weitere Suchbegriffe: Splintlochbolzen DIN 1444, din 1444 form b, din 1444, 1444-10-25-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,942*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,9942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,032*
€ 47,63808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,942*
€ 47,53098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,562*
€ 44,69878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,382*
€ 43,29458
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,612*
€ 42,37828
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,942*
€ 35,63098
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.