Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 10x30 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 10x30 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 10x30 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 10x30 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 10x30 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 10x30 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
Artikel-Nr.:
     5417F-281815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281815
EAN/GTIN:
     4057221932562
Suchbegriffe:
DIN 1444
DIN 1444 Splintbolzen
DIN 1444 Splintlochbolzen
Splintbolzen DIN 1444
DIN 1444 10x30 Stahl, galv. verzinkt farblos, Passung h11 (DIN 7, ISO 2338), B Bolzen mit Kopf, mit Splintloch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Bolzen mit Kopf
k:
4
für Splint Ø:
3,2
Werkstoffart:
Stahl
Z2:
1
Z1:
2
W:
4,5
d3:
3,2
d2:
18
d:
10
l:
30
Gewindeart:
ohne Gewinde
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1444
Weitere Suchbegriffe: Splintlochbolzen DIN 1444, din 1444 b10h11x30, din 1444, din 1444 form b, 1444-10-30-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4304*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5739*
€ 5,44294
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6404*
€ 0,76208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6004*
€ 0,71448
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5804*
€ 0,69068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5304*
€ 0,63118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5204*
€ 0,61928
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4304*
€ 0,51218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.