Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 10x35 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 10x35 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 10x35 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 10x35 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 10x35 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 10x35 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
Artikel-Nr.:
     5417F-281816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281816
EAN/GTIN:
     4057221932586
Suchbegriffe:
DIN 1444
DIN 1444 Splintbolzen
DIN 1444 Splintlochbolzen
Splintbolzen DIN 1444
DIN 1444 10x35 Stahl, galv. verzinkt farblos, Passung h11 (DIN 7, ISO 2338), B Bolzen mit Kopf, mit Splintloch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bolzen mit Kopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Splint Ø:
3,2
Werkstoffart:
Stahl
Z2:
1
Z1:
2
W:
4,5
d3:
3,2
d2:
18
d:
10
l:
35
k:
4
Form:
B
Gewindeart:
ohne Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1444
Weitere Suchbegriffe: Splintlochbolzen DIN 1444, din 1444 b10x35, din 1444, din 1444 form b, 1444-10-35-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5292*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,298*
€ 6,30462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,798*
€ 5,70962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,468*
€ 5,31692
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6892*
€ 0,82015
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6592*
€ 0,78445
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5292*
€ 0,62975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.