Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 10x45 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 10x45 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 10x45 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 10x45 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 10x45 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 10x45 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
Artikel-Nr.:
     5417F-281818
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     281818
EAN/GTIN:
     4057221932623
Suchbegriffe:
DIN 1444
DIN 1444 Splintbolzen
DIN 1444 Splintlochbolzen
Splintbolzen DIN 1444
DIN 1444 10x45 Stahl, galv. verzinkt farblos, Passung h11 (DIN 7, ISO 2338), B Bolzen mit Kopf, mit Splintloch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Bolzen mit Kopf
für Splint Ø:
3,2
Werkstoffart:
Stahl
Z2:
1
Z1:
2
W:
4,5
d3:
3,2
d2:
18
d:
10
l:
45
k:
4
Gewindeart:
ohne Gewinde
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1444
Weitere Suchbegriffe: Splintlochbolzen DIN 1444, din 1444 form b, din 1444, 1444-10-45-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,3934*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3934*
€ 1,65815
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,2623*
€ 1,50214
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1416*
€ 1,3585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0708*
€ 1,27425
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0408*
€ 1,23855
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8308*
€ 0,98865
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.