Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 12x35 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 12x35 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 12x35 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 12x35 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 12x35 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 12x35 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
Artikel-Nr.:
     5417F-281823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281823
EAN/GTIN:
     4057221932708
Suchbegriffe:
DIN 1444
DIN 1444 Splintbolzen
DIN 1444 Splintlochbolzen
Splintbolzen DIN 1444
DIN 1444 12x35 Stahl, galv. verzinkt farblos, Passung h11 (DIN 7, ISO 2338), B Bolzen mit Kopf, mit Splintloch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Bolzen mit Kopf
k:
4
für Splint Ø:
3,2
Werkstoffart:
Stahl
Z2:
1,6
Z1:
3
W:
5,5
d3:
3,2
d2:
20
d:
12
l:
35
Gewindeart:
ohne Gewinde
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
1444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6406*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2887*
€ 7,48355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,7387*
€ 6,82905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8606*
€ 1,02411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8506*
€ 1,01221
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8106*
€ 0,96461
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6406*
€ 0,76231
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.