Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 12x45 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 12x45 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 12x45 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 12x45 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 12x45 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 12x45 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
Artikel-Nr.:
     5417F-281825
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281825
EAN/GTIN:
     4055248115272
Suchbegriffe:
DIN 1444
DIN 1444 Splintbolzen
DIN 1444 Splintlochbolzen
Splintbolzen DIN 1444
DIN 1444 12x45 Stahl, galv. verzinkt farblos, Passung h11 (DIN 7, ISO 2338), B Bolzen mit Kopf, mit Splintloch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Bolzen mit Kopf
Z1:
3
W:
5,5
d3:
3,2
d2:
20
d:
12
l:
45
k:
4
für Splint Ø:
3,2
Werkstoffart:
Stahl
Z2:
1,6
Gewindeart:
ohne Gewinde
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
1444
Weitere Suchbegriffe: Splintlochbolzen DIN 1444, din 1444 b12x45, din 1444, din 1444 form b, 1444-12-45-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0108*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5656*
€ 4,24306
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,2023*
€ 2,62074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,683*
€ 2,00277
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,4308*
€ 1,70265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3608*
€ 1,61935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3108*
€ 1,55985
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2608*
€ 1,50035
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0108*
€ 1,20285
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.