Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 12x50 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 12x50 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 12x50 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 12x50 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 12x50 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 12x50 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
Artikel-Nr.:
     5417F-281826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281826
EAN/GTIN:
     4057221932753
Suchbegriffe:
DIN 1444
DIN 1444 Splintbolzen
DIN 1444 Splintlochbolzen
Splintbolzen DIN 1444
DIN 1444 12x50 Stahl, galv. verzinkt farblos, Passung h11 (DIN 7, ISO 2338), B Bolzen mit Kopf, mit Splintloch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bolzen mit Kopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Splint Ø:
3,2
Werkstoffart:
Stahl
Z2:
1,6
Z1:
3
W:
5,5
d3:
3,2
d2:
20
d:
12
l:
50
k:
4
Form:
B
Gewindeart:
ohne Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
1444
Weitere Suchbegriffe: Splintlochbolzen DIN 1444, din 1444 form b, din 1444, m 8x50 din 1444, 1444-12-50-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6419*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,3065*
€ 7,50474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,7365*
€ 6,82644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8619*
€ 1,02566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8519*
€ 1,01376
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8119*
€ 0,96616
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6419*
€ 0,76386
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.