Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 16x45 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 16x45 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 16x45 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 16x45 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 16x45 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
DIN 1444 Bolzen mit Kopf, 16x45 Stahl galv. verzinkt farblos, Form B
Artikel-Nr.:
     5417F-281829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281829
EAN/GTIN:
     4057223503494
Suchbegriffe:
DIN 1444
DIN 1444 Splintbolzen
DIN 1444 Splintlochbolzen
Splintbolzen DIN 1444
DIN 1444 16x45 Stahl, galv. verzinkt farblos, Passung h11 (DIN 7, ISO 2338), B Bolzen mit Kopf, mit Splintloch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bolzen mit Kopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Splint Ø:
4
Werkstoffart:
Stahl
Z2:
1,6
Z1:
3
W:
6
d3:
4
d2:
25
d:
16
l:
45
k:
4,5
Form:
B
Gewindeart:
ohne Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
1444
Weitere Suchbegriffe: Splintlochbolzen DIN 1444, din 1444 form b, din 1444, 1444-16-45-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1696*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8234*
€ 4,54985
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,4624*
€ 2,93026
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9022*
€ 2,26362
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,6296*
€ 1,93922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5996*
€ 1,90352
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5396*
€ 1,83212
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4696*
€ 1,74882
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1696*
€ 1,39182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.