Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 1,5x16 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 1,5x16 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 1,5x16 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 1,5x16 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 1,5x16 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281847
EAN/GTIN:
     4057221801851
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 1,5x16 Stahl, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
1,6
Werkstoffart:
Stahl
d2:
1,60-1,63
d:
1,5
l:
16
c:
0,2
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,975*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0999* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,80*
€ 44,982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,10*
€ 41,769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,25*
€ 37,1875
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,975*
€ 29,72025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.