Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 2x10 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 2x10 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 2x10 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 2x10 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 2x10 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281854
EAN/GTIN:
     4057221801912
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 2x10 Stahl, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
2,85
Werkstoffart:
Stahl
d2:
1,60-1,63
d:
2
l:
10
c:
0,25
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0298*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.