Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 4x28 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 4x28 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 4x28 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 4x28 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 4x28 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281905
EAN/GTIN:
     4057221802599
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 4x28 Stahl, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Abscherkraft:
10,6
Werkstoffart:
Stahl
d2:
4,15-4,30
d:
4
l:
28
c:
0,5
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
28 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.