Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 6x28 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 6x28 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 6x28 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 6x28 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 6x28 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281942
EAN/GTIN:
     4057221803169
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 6x28 Stahl, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Abscherkraft:
22,8
Werkstoffart:
Stahl
d2:
6,15-6,35
d:
6
l:
28
c:
0,85
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
28 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1987* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,90*
€ 42,721
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,03*
€ 40,4957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,19*
€ 37,1161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,38*
€ 34,9622
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,63*
€ 34,0697
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.