Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x100 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x100 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x100 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x100 Stahl blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x100 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281975
EAN/GTIN:
     4057221803701
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 8x100 Stahl, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Abscherkraft:
40,5
Werkstoffart:
Stahl
d2:
8,20-8,40
d:
8
l:
100
c:
1
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,6775*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0271* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,01*
€ 45,2319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,02*
€ 42,8638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,8875*
€ 39,13613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,0775*
€ 36,98223
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,3775*
€ 36,14923
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,6775*
€ 30,55623
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.