Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 2x8 A1 / 1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 2x8 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 2x8 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 2x8 A1 / 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282025
EAN/GTIN:
     4057221800670
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 2x8 A1 / 1.4305, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
2,85
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
1,60-1,63
d:
2
l:
8
c:
0,25
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
8 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.