Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 3x18 A1 / 1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 3x18 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 3x18 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 3x18 A1 / 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282035
EAN/GTIN:
     4057221800878
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 3x18 A1 / 1.4305, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
3
l:
18
c:
0,4
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
6,15
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
3,20-3,30
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
18 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.