Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 4x8 A1 / 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 4x8 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 4x8 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 4x8 A1 / 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282038
EAN/GTIN:
     4057221800939
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 4x8 A1 / 1.4305, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
4
l:
8
c:
0,5
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
10,6
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
4,15-4,30
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0949*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1582*
€ 0,18826
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.