Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 4x25 A1 / 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 4x25 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 4x25 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 4x25 A1 / 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282044
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282044
EAN/GTIN:
     4057221801059
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 4x25 A1 / 1.4305, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
10,6
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
4,15-4,30
d:
4
l:
25
c:
0,5
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2005*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3305*
€ 0,3933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2805*
€ 0,3338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2605*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2005*
€ 0,2386
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.