Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 4x30 A1 / 1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 4x30 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 4x30 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 4x30 A1 / 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282045
EAN/GTIN:
     4057221801073
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 4x30 A1 / 1.4305, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
10,6
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
4,15-4,30
d:
4
l:
30
c:
0,5
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
30 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1399* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,10*
€ 31,059
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,30*
€ 28,917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,86*
€ 24,8234
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,21*
€ 24,0499
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.