Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 4x35 A1 / 1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 4x35 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 4x35 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 4x35 A1 / 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282046
EAN/GTIN:
     4057221801097
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 4x35 A1 / 1.4305, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
10,6
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
4,15-4,30
d:
4
l:
35
c:
0,5
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
35 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,25*
€ 34,8075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,46*
€ 32,6774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,60*
€ 28,084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,83*
€ 22,4077
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.