Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 4x40 A1 / 1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 4x40 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 4x40 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 4x40 A1 / 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282047
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282047
EAN/GTIN:
     4057221801110
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 4x40 A1 / 1.4305, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
10,6
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
4,15-4,30
d:
4
l:
40
c:
0,5
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,27*
€ 50,3013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,85*
€ 47,4215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,60*
€ 43,554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,71*
€ 41,3049
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,06*
€ 40,5314
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,19*
€ 33,5461
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,74*
€ 28,2506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.