Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 5x16 A1 / 1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 5x16 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 5x16 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 5x16 A1 / 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282051
EAN/GTIN:
     4057221801196
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 5x16 A1 / 1.4305, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Abscherkraft:
16,5
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
5,15-5,30
d:
5
l:
16
c:
0,63
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
16 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,25*
€ 40,7575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,81*
€ 37,8539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,01*
€ 35,7119
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,29*
€ 33,6651
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,30*
€ 27,727
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.