Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 5x30 A1 / 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 5x30 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 5x30 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 5x30 A1 / 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282055
EAN/GTIN:
     4057221801271
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 5x30 A1 / 1.4305, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Abscherkraft:
16,5
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
5,15-5,30
d:
5
l:
30
c:
0,63
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3656*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6156*
€ 0,73256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5156*
€ 0,61356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4956*
€ 0,58976
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4556*
€ 0,54216
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4456*
€ 0,53026
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3656*
€ 0,43506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.