Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 5x40 A1 / 1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 5x40 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 5x40 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 5x40 A1 / 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282057
EAN/GTIN:
     4057221801318
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 5x40 A1 / 1.4305, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
16,5
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
5,15-5,30
d:
5
l:
40
c:
0,63
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,27*
€ 71,7213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,53*
€ 67,2707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,36*
€ 62,3084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,48*
€ 58,8812
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,94*
€ 58,2386
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,60*
€ 48,314
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,52*
€ 41,0788
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.