Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 6x10 A1 / 1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 6x10 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 6x10 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 6x10 A1 / 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282058
EAN/GTIN:
     4057221801332
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 6x10 A1 / 1.4305, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
22,8
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
6,15-6,35
d:
6
l:
10
c:
0,85
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
10 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,30*
€ 21,777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,91*
€ 20,1229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.