Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 6x18 A1 / 1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 6x18 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 6x18 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 6x18 A1 / 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282061
EAN/GTIN:
     4057221801394
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 6x18 A1 / 1.4305, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
22,8
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
6,15-6,35
d:
6
l:
18
c:
0,85
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
18 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1969* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,76*
€ 42,5544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,11*
€ 40,5909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,90*
€ 36,771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,11*
€ 34,6409
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,39*
€ 33,7841
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,47*
€ 27,9293
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,69*
€ 23,4311
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.