Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 6x25 A1 / 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 6x25 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 6x25 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 6x25 A1 / 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282063
EAN/GTIN:
     4057221801431
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 6x25 A1 / 1.4305, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
22,8
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
6,15-6,35
d:
6
l:
25
c:
0,85
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5259*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8559*
€ 1,01852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7759*
€ 0,92332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7159*
€ 0,85192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6959*
€ 0,82812
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6759*
€ 0,80432
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5259*
€ 0,62582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.