Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x16 A1 / 1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x16 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x16 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x16 A1 / 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282071
EAN/GTIN:
     4057221801592
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 8x16 A1 / 1.4305, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Abscherkraft:
40,5
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
8,20-8,40
d:
8
l:
16
c:
1
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
16 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9633* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,67*
€ 154,3073
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,61*
€ 148,2859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,21*
€ 140,6699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,16*
€ 133,4704
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,33*
€ 114,6327
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.