Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x18 A1 / 1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x18 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x18 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 8x18 A1 / 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282072
EAN/GTIN:
     4057221801615
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 8x18 A1 / 1.4305, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Abscherkraft:
40,5
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
8,20-8,40
d:
8
l:
18
c:
1
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
18 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,255*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,565*
€ 53,03235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,165*
€ 50,17635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,75*
€ 46,1125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,89*
€ 43,8991
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,19*
€ 43,0661
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,055*
€ 35,76545
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,255*
€ 30,05345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.