Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472 Paßkerbstifte 1,5x16 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1472 Paßkerbstifte 1,5x16 Stahl blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 1,5x16 Stahl blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 1,5x16 Stahl blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 1,5x16 Stahl blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 1,5x16 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282088
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282088
EAN/GTIN:
     4057221805040
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 1,5x16 Stahl, blank Passkerbstifte
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Abscherkraft:
1,6
Werkstoffart:
Stahl
d1:
1,5
d:
1,5
l:
16
c:
0,2
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
1472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,415*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,565*
€ 16,14235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,365*
€ 14,71435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,385*
€ 12,35815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,095*
€ 12,01305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,895*
€ 9,39505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,415*
€ 7,63385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.