Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Passstifte Übersicht
>
Passstifte
>
Kegelstifte
>
DIN 1472
>
Artikel
DIN 1472 Paßkerbstifte 3x12 Stahl blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-282122
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
282122
EAN/GTIN:
4057221805422
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 3x12 Stahl, blank Passkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
6,15
Werkstoffart:
Stahl
d1:
3
d:
3
l:
12
c:
0,4
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1472
... >
Kerbstifte
>
DIN 1472 Paßkerbstifte
>
DIN 1472 Paßkerbstifte Stahl blank
Weitere Suchbegriffe:
Pass-Kerbstift
,
Passkerbstift
,
Passkerbstift DIN EN ISO 8745
,
Passkerbstift ISO 8745
,
Paßkerbstift DIN 1472
,
Passstifte
,
din 1472 paßkerbstifte 3x12 stahl blank
,
passstifte
,
passstift d3
,
1472-3-12-Stahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,083*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen