Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472 Paßkerbstifte 6x14 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1472 Paßkerbstifte 6x14 Stahl blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 6x14 Stahl blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 6x14 Stahl blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 6x14 Stahl blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 6x14 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282176
EAN/GTIN:
     4057221806337
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 6x14 Stahl, blank Passkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
22,8
Werkstoffart:
Stahl
d1:
6
d:
6
l:
14
c:
0,85
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
14 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
1472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2613*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4313*
€ 0,51325
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3713*
€ 0,44185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3613*
€ 0,42995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3313*
€ 0,39425
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3213*
€ 0,38235
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2613*
€ 0,31095
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.