Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472 Paßkerbstifte 6x10 A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1472 Paßkerbstifte 6x10 A1/1.4305 blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 6x10 A1/1.4305 blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 6x10 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282304
EAN/GTIN:
     4057221804845
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 6x10 A1 / 1.4305, blank Paßkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
6
l:
10
c:
0,85
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
22,8
Gewicht per 100 in kg:
0,24
Werkstoffart:
Edelstahl
d1:
6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
10 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
1472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2865*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4171*
€ 0,49635
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3887*
€ 0,46255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3467*
€ 0,41257
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2865*
€ 0,34094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.