Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472 Paßkerbstifte 6x16 A1/1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1472 Paßkerbstifte 6x16 A1/1.4305 blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 6x16 A1/1.4305 blank
DIN 1472 Paßkerbstifte 6x16 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282306
EAN/GTIN:
     4057221804883
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 6x16 A1 / 1.4305, blank Paßkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
22,8
Gewicht per 100 in kg:
0,38
Werkstoffart:
Edelstahl
d1:
6
d:
6
l:
16
c:
0,85
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
16 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
1472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,30*
€ 47,957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,15*
€ 45,3985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,58*
€ 41,1502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,86*
€ 39,1034
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,23*
€ 38,3537
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,67*
€ 31,7373
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,39*
€ 26,6441
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.