Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 2x10 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 2x10 Stahl blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 2x10 Stahl blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 2x10 Stahl blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 2x10 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282341
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282341
EAN/GTIN:
     4057221809185
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 2 x 10
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d2:
2,10-2,15
d1:
2
d:
2
l:
10
c:
0,25
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
1473
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,075*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,475*
€ 12,46525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,165*
€ 10,90635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,145*
€ 7,31255
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,075*
€ 6,03925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.