Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Passstifte Übersicht
>
Passstifte
>
Artikel
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 2x30 Stahl blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-282351
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
282351
EAN/GTIN:
4057221809390
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 2 x 30
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d2:
2,10-2,15
d1:
2
d:
2
l:
30
c:
0,25
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
1473
... >
Kerbstifte
>
DIN 1473 Zylinderkerbstifte
>
DIN 1473 Zylinderkerbstifte Stahl blank
Weitere Suchbegriffe:
Zylinder-Kerbstift
,
Zylinderkerbstift
,
Zylinderkerbstift DIN 1473
,
Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740
,
Zylinderkerbstift ISO 8740
,
Passstifte
,
din en iso 8740 2x30
,
passstifte
,
passstifte durchmesser 2
,
1473-2-30-Stahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1401*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2341*
€ 0,27858
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2071*
€ 0,24645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2001*
€ 0,23812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1861*
€ 0,22146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1781*
€ 0,21194
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen