Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 10x26 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 10x26 Stahl blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 10x26 Stahl blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 10x26 Stahl blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 10x26 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282469
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282469
EAN/GTIN:
     4057221812604
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 10 x 26
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Werkstoffart:
Stahl
d2:
10,20-10,45
d1:
10
d:
10
l:
26
c:
1,2
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
26 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1473
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,615*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,2875*
€ 32,47213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,195*
€ 29,98205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,04*
€ 27,4176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,74*
€ 25,8706
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,14*
€ 25,1566
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,565*
€ 20,90235
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,615*
€ 17,39185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.