Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 10x70 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 10x70 Stahl blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 10x70 Stahl blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 10x70 Stahl blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 10x70 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282480
EAN/GTIN:
     4057221812864
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 10 x 70
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d2:
10,20-10,45
d1:
10
d:
10
l:
70
c:
1,2
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1473
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1419*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1819*
€ 3,78646
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,0019*
€ 3,57226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9019*
€ 3,45326
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7819*
€ 3,31046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6619*
€ 3,16766
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,1419*
€ 2,54886
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.