Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 12x45 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 12x45 Stahl blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 12x45 Stahl blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 12x45 Stahl blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 12x45 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282499
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282499
EAN/GTIN:
     4057221813250
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 12 x 45
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Werkstoffart:
Stahl
d2:
12,25-12,50
d1:
12
d:
12
l:
45
c:
1,6
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
1473
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,8075*
€ 59,27093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,97*
€ 55,8943
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,495*
€ 51,75905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,26*
€ 49,0994
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,59*
€ 48,3021
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.