Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 12x100 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 12x100 Stahl blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 12x100 Stahl blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 12x100 Stahl blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 12x100 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282507
EAN/GTIN:
     4057221813465
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 12 x 100
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Werkstoffart:
Stahl
d2:
12,25-12,50
d1:
12
d:
12
l:
100
c:
1,6
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
1473
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6132*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8932*
€ 4,63291
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6832*
€ 4,38301
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5732*
€ 4,25211
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4532*
€ 4,10931
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2732*
€ 3,89511
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6132*
€ 3,10971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.