Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 3x12 A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 3x12 A1/1.4305 blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 3x12 A1/1.4305 blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 3x12 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282520
EAN/GTIN:
     4057221807785
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 A 1 Zylinderkerbstifte - Abmessung: 3 x 12
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
3
l:
12
c:
0,4
Antrieb:
ohne
Gewicht per 100 in kg:
0,07
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
3,20-3,30
d1:
3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1473
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0918*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1507*
€ 0,17933
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.