Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 4x20 A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 4x20 A1/1.4305 blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 4x20 A1/1.4305 blank
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase 4x20 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282531
EAN/GTIN:
     4057221808003
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 A 1 Zylinderkerbstifte - Abmessung: 4 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Gewicht per 100 in kg:
0,20
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
4,15-4,30
d1:
4
d:
4
l:
20
c:
0,5
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1473
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2158*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3558*
€ 0,4234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3058*
€ 0,3639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2958*
€ 0,352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2758*
€ 0,3282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2658*
€ 0,3163
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2158*
€ 0,2568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.