Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 3x12 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 3x12 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 3x12 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 3x12 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 3x12 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 3x12 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282610
EAN/GTIN:
     4057221813816
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 3x12 Stahl, blank Steckkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
3
l:
12
c:
0,4
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
6,15
Werkstoffart:
Stahl
d2:
3,20-3,30
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1474
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0545*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.