Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 3x20 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 3x20 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 3x20 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 3x20 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 3x20 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 3x20 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282614
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282614
EAN/GTIN:
     4057221813854
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 3x20 Stahl, blank Steckkerbstifte
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Abscherkraft:
6,15
Werkstoffart:
Stahl
d2:
3,20-3,30
d:
3
l:
20
c:
0,4
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1474
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,17*
€ 32,3323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,08*
€ 29,8452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,135*
€ 27,53065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,965*
€ 26,13835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,405*
€ 25,47195
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.