Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 5x24 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 5x24 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 5x24 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 5x24 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 5x24 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 5x24 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282651
EAN/GTIN:
     4057221814196
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 5x24 Stahl, blank Steckkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
16,5
Werkstoffart:
Stahl
d2:
5,15-5,30
d:
5
l:
24
c:
0,63
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
24 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
1474
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0387* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.