Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 5x28 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 5x28 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 5x28 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 5x28 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 5x28 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 5x28 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282653
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282653
EAN/GTIN:
     4057221814219
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 5x28 Stahl, blank Steckkerbstifte
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Abscherkraft:
16,5
Werkstoffart:
Stahl
d2:
5,15-5,30
d:
5
l:
28
c:
0,63
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
28 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
1474
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,91*
€ 35,5929
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,81*
€ 33,0939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,39*
€ 30,2141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,02*
€ 28,5838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,34*
€ 27,7746
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.