Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475 Knebelkerbstifte 2x24 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1475 Knebelkerbstifte 2x24 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 2x24 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 2x24 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 2x24 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282776
EAN/GTIN:
     4057221815018
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 2x24 Stahl, blank Knebelkerbstifte
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Abscherkraft:
2,85
Werkstoffart:
Stahl
d2:
2,10-2,15
d:
2
l:
24
c:
0,25
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
24 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
1475
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,08852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,015*
€ 47,61785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,65*
€ 44,8035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,585*
€ 41,15615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,87*
€ 39,1153
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,17*
€ 38,2823
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,32*
€ 31,3208
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,13*
€ 26,3347
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.