Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475 Knebelkerbstifte 3x14 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1475 Knebelkerbstifte 3x14 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 3x14 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 3x14 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 3x14 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282797
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282797
EAN/GTIN:
     4057221815155
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 3x14 Stahl, blank Knebelkerbstifte
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Abscherkraft:
6,15
Werkstoffart:
Stahl
d2:
3,20-3,30
d:
3
l:
14
c:
0,4
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
14 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1475
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0765*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.