Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475 Knebelkerbstifte 3x28 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1475 Knebelkerbstifte 3x28 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 3x28 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 3x28 Stahl blank
DIN 1475 Knebelkerbstifte 3x28 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282804
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282804
EAN/GTIN:
     4057221815216
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 3x28 Stahl, blank Knebelkerbstifte
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Abscherkraft:
6,15
Werkstoffart:
Stahl
d2:
3,20-3,30
d:
3
l:
28
c:
0,4
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
28 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1475
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.